品番 : EA947BN-13
品名 : 2.6x3C VVF用両サドル(ステンレス製/10個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SST-L |
|---|---|---|---|
| 適合管径 | 2.6×3C | サイズ | 42×7×12mm |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 2g |
| 入数 | 10個 | ||
| 錆びに強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BN-11 1.6x2C VVF用両サドル(ステンレス製/10個) |
| EA947BN-12 1.6x3C VVF用両サドル(ステンレス製/10個) |
| EA947BN-13 2.6x3C VVF用両サドル(ステンレス製/10個) |
