詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BN-2

品名 : 1.6x3C VVF用片サドル(10個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 KT-M
適合ケーブル(VVF) 1.6×3C
2.0×3C
2.6×2C
材質 プラスチック
カラー グレー 入数 10個
スクリュー釘(#15×28:ユニクロメッキ)付
木ビス(φ3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947BN-1 1.6x2C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-2 1.6x3C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-3 2.6x3C VVF用片サドル(10個)
ウェブカタログ画像
●入数:10個
※画像はEA947BN-3です。
※色合いは、サブ画像に掲載している色合いに近いです。
  • ●入数:10個\n※画像はEA947BN-3です。\n※色合いは、サブ画像に掲載している色合いに近いです。
  • B:10mm   L:26mm\nl:12.7mm   h:6mm\nd:φ2mm
  • ★スクリュー釘付 #15×28 は、どちらの穴からでも固定可能。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top