詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BN-5A

品名 : 8.0x3C VVF用片サドル(10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 KT-83F
適合ケーブル(VVF) 8×3C 材質 プラスチック
カラー グレー 入数 10個
スクリュー釘(#15×28:ユニクロメッキ)付
木ビス(φ3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 13:54現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA947BN-1 1.6x2C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-2 1.6x3C VVF用片サドル(10個)
EA947BN-3 2.6x3C VVF用片サドル(10個)
ウェブカタログ画像
●入数:10個
※画像はEA947BN-3です。
  • ●入数:10個\n※画像はEA947BN-3です。
  • B:10mm   L:36mm\nl:21mm   h:8.6mm\nd:φ2.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top