品番 : EA947BP-32
品名 : E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DS16252 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E25・C25 | 適合管外径 | 25.4mm |
| ねじ穴径 | 5.5×8mm | 皿ねじサイズ | M5×30 |
| 材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき | 入数 | 1個 |
| 電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 | |||
| ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 | |||
| 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 | |||
| ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BP-31 E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) |
| EA947BP-32 E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) |
| EA947BP-33 E31・C31 サドルベース(ねじ無し用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
