品番 : EA947BS-21
品名 : 22.5mm片サドル(ベージュ/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KVE-16J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VE・TL:16 | 適合径 | φ22.5mm |
| ねじ穴径 | 4mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | PE | 入数 | 5個 |
| VE管、TLチューブ用 | |||
| 木ネジ1本でがっちり固定! | |||
| サドルの先止めもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-21 22.5mm片サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-22 26.5mm片サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-23 34.8mm片サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-24 42.8mm片サドル(ベージュ/5個) |
