品番 : EA947BS-41
品名 : 22mm サドル(ベージュ/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | S-16J |
|---|---|---|---|
| 適合 | VE・TLフレキ:16 | 適合管外径 | φ22mm |
| ねじ穴径 | 5mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | PVC | 入数 | 5個 |
| VE管、TLチューブ用 | |||
| 高耐候性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-41 22mm サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-42 26mm サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-43 34mm サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-44 42mm サドル(ベージュ/5個) |
