品番 : EA947BS-52
品名 : VE22用 台付VE管サドル(ベージュ/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SVE-22J |
|---|---|---|---|
| 適合 | VE22 | 適合管径 | φ26mm |
| ねじ穴径 | 5mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | PVC | 入数 | 5個 |
| VE管を壁面より浮かせて固定できます。 | |||
| スペーサー(5mm)付 | |||
| スペーサーを重ね合わせて台付きサドルの高さが調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-51 VE16用 台付VE管サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-52 VE22用 台付VE管サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-53 VE28用 台付VE管サドル(ベージュ/5個) |
| EA947BS-54 VE36用 台付VE管サドル(ベージュ/5個) |
