品番 : EA947BS-78
品名 : PF28用 PF管片サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SSKTF-28 |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF28 | 適合径 | φ36.5mm |
| ねじ穴径 | 5.2×10mm | 材質 | SUS304 |
| 入数 | 5個 | ||
| PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 | |||
| 錆に強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/03 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BS-76 PF16用 PF管片サドル(ステンレス製/5個) |
| EA947BS-77 PF22用 PF管片サドル(ステンレス製/5個) |
| EA947BS-78 PF28用 PF管片サドル(ステンレス製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入
