品番 : EA947BX-1
品名 : 21.7mm 防振サドル(SGP管用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10520-0038 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 浮き上がり配管SGP管用のPPバンド | 径称 | SGP-15A |
| 適合管外径 | 21.7mm | ねじ穴径 | 6mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1個 |
| SGP管用 | |||
| 3.5mmゴム(CR)付き | |||
| 屋内配管用 | |||
| ※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/29 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BX-1 21.7mm 防振サドル(SGP管用) |
| EA947BX-2 27.2mm 防振サドル(SGP管用) |
| EA947BX-3 34.0mm 防振サドル(SGP管用) |
| EA947BX-4 31.2mm 防振サドル(SGP管用) |
