品番 : EA947E-11
品名 : DV1.2mmx2芯 コンクリートサドル(10個)
コンクリートやブロック壁に直接打てる強じん特殊ピンを採用
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ND-1NH |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル | DV1.2mm×2芯 | 入数 | 10個 |
| サイズ | 12(W)×12(D)×5.5(H)mm | 材質 | 66ナイロン |
| 打込み式 | |||
| 止めピン付き | |||
| コードを固定したい箇所にサドルをかぶせ、ピンをハンマーで打ち込みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947E-11 DV1.2mmx2芯 コンクリートサドル(10個) |
| EA947E-12 VVF1.6/ 2.0mmx2芯 コンクリートサドル(6個) |
