詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947EF-3

品名 : 3.3x4.6mm 平型ケーブルクリップ(クリアー/100個)

仕様

ケーブル径(厚み×幅) 3.3×4.6mm 釘サイズ 1.2×20mm
材質 ポリエチレン カラー クリアー
入数 100個
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/10/04 09:29現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947EF-3 3.3x4.6mm 平型ケーブルクリップ(クリアー/100個)
EA947EF-4 3.8x5.8mm 平型ケーブルクリップ(クリアー/100個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top