品番 : EA947FA-21
品名 : 3-5mm コードクリップ(粘着/9個)
からまったコード類をスッキリ整理
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H164 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 16×16×7mm | 材質 | ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤 |
| 入数 | 9個 | ||
| 粘着タイプ | |||
| 電話線の固定に | |||
| 家電コードや電話線など、面倒なコードをスッキリ整理できる便利フックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/17 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 9 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-21 3-5mm コードクリップ(粘着/9個) |
| EA947FA-21B 3-5mm コードクリップ(粘着/90個) |
ウェブカタログ画像
拡大
