詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-22B

品名 : 3-5mm 丸型コードクリップ(粘着/70個)

からまったコード類をスッキリ整理

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H138
適合コード径 3~5mm サイズ 25×9×9mm
材質 防錆処理鉄板、合成ゴム系粘着剤 入数 70個
(7個×10pk)
粘着タイプ
リビングから水まわりまで幅広く使える手軽な貼るタイプです。
家電コードや電話線など、面倒なコードをスッキリ整理できる便利フックです。
追加説明
カタログ価格

4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 15:56現在)

商品入数 70 販売単位 箱
カタログページ 1133ページ

代替品

EA947FA-71
  • 品番

    EA947FA-71

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA947FA-105
  • 品番

    EA947FA-105

  • コメント

    材質:ナイロン、入数:100個

バリエーション一覧
EA947FA-22 3-5mm 丸型コードクリップ(粘着/7個)
EA947FA-22B 3-5mm 丸型コードクリップ(粘着/70個)
ウェブカタログ画像
入数70個
  • 入数70個
  • 10パック入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top