詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-23

品名 : 9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

からまったコード類をスッキリ整理

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H2970
コード径 2~6mm サイズ 26×15×9mm
カラー 透明 重量 21g
材質 ABS樹脂、合成ゴム系接着剤 入数 5個
粘着タイプ
家電コードや電話線など、コードをすっきり整理できる便利な粘着付フックです。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 01:42現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1177ページ

代替品

EA947FA-21
  • 品番

    EA947FA-21

  • コメント

    変更点:サイズ、入数など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top