品番 : EA947FA-31
品名 : 19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)
仕様
| ベースサイズ | 19.4×10mm | アーム長 | 15mm |
|---|---|---|---|
| アーム幅 | 5mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | 鉄 | 入数 | 10個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/07/29 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-31 19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) |
| EA947FA-32 25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
