詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-35

品名 : 20x10x12mm コードクリップ(粘着付/40個)

からまったコード類をスッキリ整理

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H237
サイズ 20×12×10mm 材質 防錆処理鉄板、合成ゴム系接着剤
重量(g) 45 入数 40個
粘着タイプ
家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
追加説明
カタログ価格

915 (税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:38現在)

商品入数 40 販売単位 PK
カタログページ 1133ページ

代替品

EA947FA-83
  • 品番

    EA947FA-83

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA947FA-72
  • 品番

    EA947FA-72

  • コメント

    入数:5個、スポンジ付

ウェブカタログ画像
40個入
  • 40個入
  • 40個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top