品番 : EA947FA-83
品名 : 19.5x10.0x25.0mm ケーブルクリップ(粘着式/200個
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | D-103KG |
|---|---|---|---|
| 粘着面サイズ | 19.5×10mm | アーム長 | 25.0mm |
| アーム幅 | 6.0mm | 材質 | 金属部:メッキ鋼板 クッション部:ポリオレフィンフォーム |
| 入数 | 200個 | ||
| 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。 | |||
| 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります | |||
| コードの固定が容易な粘着式留金具で、高い保持力を持続します。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

入数:200個