詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-85

品名 : 25.0x15.0x28.0mm ケーブルクリップ(粘着式/100個

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 D-105KG
粘着面サイズ 25×15mm アーム長 28.0mm
アーム幅 6.1mm 材質 金属部:メッキ鋼板
クッション部:ポリオレフィンフォーム
入数 100個
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
コードの固定が容易な粘着式留金具で、高い保持力を持続します。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 04:40現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA947FA-82 19.5x10.0x14.5mm ケーブルクリップ(粘着式/200個
EA947FA-83 19.5x10.0x25.0mm ケーブルクリップ(粘着式/200個
EA947FA-84 25.0x10.0x20.0mm ケーブルクリップ(粘着式/100個
EA947FA-85 25.0x15.0x28.0mm ケーブルクリップ(粘着式/100個
EA947FA-86 25.0x15.0x38.0mm ケーブルクリップ(粘着式/100個
ウェブカタログ画像
※画像はEA947FA-82です。
入数:100個
  • ※画像はEA947FA-82です。\n入数:100個
  • ※画像はEA947FA-82です。\n※品番によって入数異なります。
  • 単位:mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top