詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-82

品名 : 19.5x10.0x14.5mm ケーブルクリップ(粘着式/200個

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 D-102KG
粘着面サイズ 19.5×10mm アーム長 14.5mm
アーム幅 6.0mm 材質 金属部:メッキ鋼板
クッション部:ポリオレフィンフォーム
入数 200個
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
コードの固定が容易な粘着式留金具で、高い保持力を持続します。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

3,990 (税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 04:23現在)

商品入数 200 販売単位
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA947FA-82 19.5x10.0x14.5mm ケーブルクリップ(粘着式/200個
EA947FA-83 19.5x10.0x25.0mm ケーブルクリップ(粘着式/200個
EA947FA-84 25.0x10.0x20.0mm ケーブルクリップ(粘着式/100個
EA947FA-85 25.0x15.0x28.0mm ケーブルクリップ(粘着式/100個
EA947FA-86 25.0x15.0x38.0mm ケーブルクリップ(粘着式/100個
ウェブカタログ画像
入数:200個
  • 入数:200個
  • ※品番によって入数異なります。
  • 単位:mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top