品番 : EA947FA-36
品名 : 25x15x13mm コードクリップ(粘着付/6個)
からまったコード類をスッキリ整理
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H165 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25×13×15mm | 材質 | 防錆処理鉄板、合成ゴム系接着剤 |
| 重量(g) | 20 | 入数 | 6個 |
| 粘着タイプ | |||
| 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/26 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FA-36 25x15x13mm コードクリップ(粘着付/6個) |
| EA947FA-36B 25x15x13mm コードクリップ(粘着付/60個) |
ウェブカタログ画像
拡大
6個入


