詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-73

品名 : 25.0x14.5x24.0mm ワイヤーステッカー(5個)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 KG-25
ベースサイズ 25.0(W)×14.5(H)mm アーム長 24.0mm(5.5+18.5mm)
結束径 10mm 材質 本体:鉄板
スポンジ:ソフトロン
入数 5個
粘着テープ・スポンジ絶縁体付
追加説明
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/23 16:02現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA947FA-72 19.5x9.5x12.5mm ワイヤーステッカー(5個)
EA947FA-73 25.0x14.5x24.0mm ワイヤーステッカー(5個)
ウェブカタログ画像
5個入り
※画像は代表画像です。
  • 5個入り\n※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top