詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FB-125

品名 : 13.3x25mm ケーブルクランプ(粘着付/100個)

仕様

幅 13.3mm 長さ 25mm
高さ 6mm 材質 PVC
入数 100個
フラットケーブル用
粘着テープ付き
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/01 01:39現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA947FB-115 13.3x15mm ケーブルクランプ(粘着付/100個)
EA947FB-120 13.3x20mm ケーブルクランプ(粘着付/100個)
EA947FB-125 13.3x25mm ケーブルクランプ(粘着付/100個)
EA947FB-128 13.3x28mm ケーブルクランプ(粘着付/100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※100個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top