品番 : EA947FB-15
品名 : 15x16mm ケーブルクランプ(粘着付/100個)
仕様
| 適合直径 | 16mm | サイズ | 18×15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PVC | 入数 | 100個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FB-15 15x16mm ケーブルクランプ(粘着付/100個) |
| EA947FB-20 20x16mm ケーブルクランプ(粘着付/100個) |
| EA947FB-25 25x16mm ケーブルクランプ(粘着付/100個) |
| EA947FB-28 28x16mm ケーブルクランプ(粘着付/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
