品番 : EA947FB-6.3A
品名 : 5.5mm ケーブルクリップ(10個)
カタログ訂正
25/03/06 ●ケーブル径:(誤)6.3mm→(正)5.5mm ●サイズ:(誤)21.2×12.8×8.7mm→(正)21.1×12.8×8.7mm(No.56 1254)
仕様
ケーブル径 | 5.5mm | ベースサイズ | 21.1×12.8mm |
---|---|---|---|
高さ | 8.7mm | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 10個 | ||
粘着テープ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/05 02:10現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1177ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947FB-6.3 5.5mm ケーブルクリップ(100個) |
EA947FB-6.3A 5.5mm ケーブルクリップ(10個) |