品番 : EA947FC-17
品名 : 3 - 17.0mm 自在ケーブルクランプ(10個)
仕様
| 結束径 | 3~17mm | ベースサイズ | 25×18mm |
|---|---|---|---|
| バンド長 | 70mm | バンド幅 | 7.9mm |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| 粘着テープ付き | |||
| ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/17 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FC-17 3 - 17.0mm 自在ケーブルクランプ(10個) |
| EA947FC-22 3 - 22.0mm 自在ケーブルクランプ(10個) |
| EA947FC-26 3 - 26.0mm 自在ケーブルクランプ(10個) |
