品番 : EA947FD-102
品名 : φ60mm [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | ACH-1FLK |
|---|---|---|---|
| 用途 | ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に | 適合 | VVFケーブル・丸形ケーブル・CD管(14~42)・PF管(14~42) |
| 適合径 | φ60mm | 許容静荷重 | 29N(3㎏f) |
| サイズ | 118×71×16mm | 材質 | PP |
| カラー | グレー | 入数 | 5個 |
| ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 | |||
| 特殊釘付きでハンマーで打込み壁面に固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FD-101 φ35mm [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) |
| EA947FD-102 φ60mm [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) |

※5個入