詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FD-21

品名 : φ30.5mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個

仕様

メーカー 未来工業 型番 SCH-2
用途 二重天井等、吊ボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に 適合ボルト W3/8”・W1/2”
適合 ・PF管(16・22)
・保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)
適合径 φ30.5mm
サイズ 52×52×16mm 許容静荷重 20N(2㎏f)
材質 POM カラー グレー
入数 5個
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
取り付けるサイズにより固定位置が変えられます
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/02 17:14現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947FD-21 φ30.5mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個
EA947FD-22 φ45.5mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • D:φ30.5mm   L:52mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top