品番 : EA947FD-27
品名 : φ45.5mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SCH-2LW |
|---|---|---|---|
| 用途 | 二重天井等、吊ボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に | 適合ボルト | W3/8”・W1/2” |
| 適合 | ・PF管(28・36) ・保温材10mm付冷媒管(5・6分) |
適合径 | φ45.5mm |
| 許容静荷重 | 20N(2㎏f) | サイズ | 61×126×26mm |
| 材質 | POM | カラー | グレー |
| 入数 | 5個 | ||
| 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FD-26 φ30.5mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 |
| EA947FD-27 φ45.5mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 |

※5個入