詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FD-31

品名 : φ32mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SCH-1N
用途 二重天井等、吊ボルトへのケーブルや管などの取り付け(支持)に 適合ボルト W3/8”・W1/2”・M10・M12
適合径 φ32mm 許容静荷重 20N(2㎏f)
サイズ 50×53×32mm 材質 POM
カラー グレー 入数 5個
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/02 17:14現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947FD-31 φ32mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
EA947FD-32 φ52mm [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top