品番 : EA947GA-13
品名 : 20-30mm ケーブル滑車(75・100mmI形鋼用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | CK-103 |
|---|---|---|---|
| I型鋼 | 75・100mm用 | 適合ケーブル径 | φ20~30mm |
| 吊り数 | 1 | 全長 | 220mm |
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| 電動ホイスト・天井走行クレーンに! 配線の簡素化が容易にでき、天井まわりの空間スペースが有効に利用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947GA-11 10-20mm ケーブル滑車(75・100mmI形鋼用) |
| EA947GA-13 20-30mm ケーブル滑車(75・100mmI形鋼用) |
