詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947GA-21

品名 : 10-20mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 CK-201
I型鋼 125・150mm用 適合ケーブル径 φ10~20mm
吊り数 1 全長 206mm
材質 ポリカーボネート
電動ホイスト・天井走行クレーンに!
配線の簡素化が容易にでき、天井まわりの空間スペースが有効に利用できます。
追加説明
カタログ価格

6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/08 08:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ
バリエーション一覧
EA947GA-21 10-20mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用)
EA947GA-22 10-20mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用)
EA947GA-23 20-30mm ケーブル滑車(125・150mmI形鋼用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top