品番 : EA947HB-217
品名 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVP-2010FJ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 209.5×209.5×110.5(H)mm | 色 | ベージュ |
| 防水性能 | IP65 | 材質 | PVC・AES |
| 重量 | 1149g | ||
| 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!) | |||
| 屋外での使用に最適なIP65性能! | |||
| ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。 | |||
| 防犯カメラ取付用ねじ付き | |||
| ※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HB-216 [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ) |
| EA947HB-217 [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ) |
