品番 : EA947HB-231
品名 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PV4B-2010FJ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 248×235×105mm | 色 | ベージュ |
| 防水性能 | IP65 | 材質 | PVC・AES |
| 重量 | 1326g | ||
| 小型防犯カメラ等の取り付けに最適 (ブレーカーやWi-Fi、GPS、SDカード機器等が収められます!) |
|||
| 屋外での使用に最適なIP65性能! | |||
| ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。 | |||
| 防犯カメラの落下防止用のワイヤーが取り付けられます。 | |||
| 防犯カメラ取付用ねじ付き | |||
| ACアダプタや露出コンセントなどの周辺機器をボックス内に収納できます。 | |||
| 高耐候性・耐衝撃性HI | |||
| ※重量1kg以下、出しろが300㎜以下の器具にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/28 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2312ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947HN-1G : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| オプション | EA947HN-2G : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| オプション | EA947HN-21H : φ16mm フレキ管用防水コネクター |
| オプション | EA947HN-22H : φ22mm フレキ管用防水コネクター |
ウェブカタログ画像
拡大
