品番 : EA947HN-2G
品名 : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | 2K-22J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VE管22 | 適合ノックアウト径 | φ27・22(25)mm用 |
| ねじ径 | PF3/4” | カラー | ベージュ |
| 材質 | PVC |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/19 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1G φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-2G φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-3G φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-4G φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
