品番 : EA947HB-201
品名 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PV4B-ANFJ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 116.4×116.4×56.5(H)mm | バンド幅 | 10mm |
| 色 | ベージュ | 防水性能 | IP65 |
| 材質 | PVC・AES | 重量 | 326g |
| 付属品 | 真鍮ナット×4個 ケーブルプッシング×1個 なべ小ねじ×4本 タッピンねじ×4個 絶縁キャップ大×4個 絶縁キャップ小×4個 |
||
| 小型防犯カメラ等の取り付けに最適 | |||
| 屋外での使用に便利な防雨型 | |||
| ポールにも取り付けられるバンド通し穴付き | |||
| ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。 | |||
| ロックナットでおねじキャップを固定するタイプ | |||
| 高耐候性 | |||
| 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 | |||
| バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。 | |||
| ステンレスバンドが直接取り付けられます。 | |||
| ポールバンド金具を使用すれば重量1~2kg、出しろ200~300mmの器具が取り付けられます。 | |||
| ※屋外で使用する際は、コネクタ部用の防水パッキンを別途ご用意ください。(EA947HN-1G・2Gのみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/03 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HB-201 [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ) |
| EA947HB-202 [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
