品番 : EA947HB-138
品名 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | PVK-BLOPJ |
---|---|---|---|
サイズ | 130×130×61.6(H)mm | 色 | ベージュ |
防水・防塵 | IPX3 | 材質 | PVC |
重量 | 344g | ||
大形四角・深型タイプ | |||
側面ノックなし | |||
屋外での使用に便利な防雨型 | |||
高耐候性・耐衝撃性HI | |||
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 |
|||
仕切り板が取り付けられます。 | |||
蓋にはパッキン付き | |||
※屋外で使用する際は、コネクタ部用の防水パッキンを別途ご用意ください。(EA947HN-1G・2Gのみ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 17:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1190ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HB-131 [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付) |
EA947HB-133 [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無) |
EA947HB-136 [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付) |
EA947HB-138 [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA947HN-1G : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
関連商品 | EA947HN-2G : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
関連商品 | EA947HN-21H : φ16mm フレキ管用防水コネクター |
関連商品 | EA947HN-22H : φ22mm フレキ管用防水コネクター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA947HB-133です。