品番 : EA947HN-4G
品名 : φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | 2K-36J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VE管36 | 適合ノックアウト径 | φ42mm |
| ねじ径 | PF1-1/4” | カラー | ベージュ |
| 材質 | PVC |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/01 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1G φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-2G φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-3G φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| EA947HN-4G φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-14 : VE36 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) |
