品番 : EA947HC-214
品名 : 150x150x150mm プルボックス(正方形/ノック付)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVP-1515NJ |
|---|---|---|---|
| 色 | ベージュ | サイズ | 150×150×150(H)mm |
| 板厚 | 4mm | ノックアウト径 | 側面:φ28mm、φ35mm×4 底面:φ28mm×2、φ35mm×2 |
| 重量 | 783g | 材質 | PVC |
| 高耐候性 | |||
| 耐衝撃性HI | |||
| 正方形〈ノック付〉 | |||
| 電線の分岐や接続に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
