詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-111E

品名 : 18x40mm モールエンド(プラスチック製/白/2個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MLE-1W
規格 1号 サイズ 18(W)×40(D)×11.4(H)mm
カラー ホワイト 材質 PVC
入数 2個
モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。
追加説明
カタログ価格

425 (税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/24 03:37現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA947HM-1E 18x40mm モールエンド(プラスチック製/灰/10個)
EA947HM-2E 23x50mm モールエンド(プラスチック製/灰/10個)
EA947HM-3E 29x 60mm モールエンド(プラスチック/灰/10個)
EA947HM-6E 18x40mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7E 23x50mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-8E 29x60mm モールエンド(プラスチック製/ベージュ/10個)
EA947HM-11E 18x 40mm モールエンド(プラスチック/白/10個)
EA947HM-12E 23x 50mm モールエンド(プラスチック製/白/10個)
EA947HM-13E 29x 60mm モールエンド(プラスチック/白/10個)
EA947HM-102E 23x50mm モールエンド(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-106E 18x40mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-107E 23x50mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-108E 29x60mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-111E 18x40mm モールエンド(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-112E 23x50mm モールエンド(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-113E 29x60mm モールエンド(プラスチック製/白/2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top