品番 : EA947HM-113G
品名 : 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLD-3W |
|---|---|---|---|
| 規格 | 3号 | サイズ | 28.6(W)×35(D)×14.6(H)mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | PVC |
| 入数 | 2個 | ||
| モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/29 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
