詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-272F

品名 : 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 OPWM-7J
サイズ 75×102.5×15.2(H)mm 適合型番 EA947HM-232
カラー ベージュ 材質 PVC
ワイドタイプ用
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
追加説明
カタログ価格

415 (税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/17 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1197ページ
バリエーション一覧
EA947HM-271F 54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
EA947HM-272F 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
EA947HM-273F 78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top