品番 : EA947HM-273
品名 : 78mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP8M-2J |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 78×15.5mm |
| 全長 | 2m | カラー | ベージュ |
| 使用荷重 | 1960N(200kgf) | 適合ケーブル | センター:φ10の通信線・ケーブル-2条、 LANケーブル(UTP0.5×4P-6条)、 VVF(1.6×3C-2条、2.0×2C-3条、2.6×2C-2条、2.6×3C-1条) サイド(片側):φ9以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条) |
| ケーブルを分けて配線できるセパレート付き | |||
| 基台を壁際に取り付けてもカバーがかぶせられ位置合わせの必要がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HM-271 54mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ) |
| EA947HM-272 68.5mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ) |
| EA947HM-273 78mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947HM-273F : 78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) |

す。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
※画像はEA947HM-272で
す。