品番 : EA947HM-323F
品名 : 50mm ワゴンモールコーナー(薄形/グレー)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OPLM-5G |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 適合モール | EA947HM-323 |
| 幅×高さ | 76.7×11.7mm | 材質 | PVC |
| 従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。 | |||
| 基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 | |||
| 位置合わせが簡単にできます。 | |||
| 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HM-323 : 50mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
