品番 : EA947HM-41D
品名 : 40mm モールダクト連結ソケット(灰)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDR-40G |
---|---|---|---|
材質 | ACS樹脂 | カラー | グレー |
適用 | 40型 | サイズ(mm) | L:40、B:46.4、H:33.2 |
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 | |||
タッピングビス2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/24 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1211ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-41D 40mm モールダクト連結ソケット(灰) |
EA947HM-42D 70mm モールダクト連結ソケット(灰) |
EA947HM-44D 40mm モールダクト連結ソケット(白) |
EA947HM-45D 70mm モールダクト連結ソケット(白) |
EA947HM-47D 40mm モールダクト連結ソケット(黒) |