品番 : EA947HM-44H
品名 : 40mm モールダクト継手内曲(白)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDD-40M |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | 適用 | 40型 |
サイズ(mm) | L:79、H:34、B:47.5 | ||
コーナー箇所の接続に使用して下さい。 | |||
タッピングねじ2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/05/17 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1211ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-41H 40mm モールダクシ継手内曲(灰) |
EA947HM-42H 70mm モールダクト継手内曲(灰) |
EA947HM-44H 40mm モールダクト継手内曲(白) |
EA947HM-45H 70mm モールダクト継手内曲(白) |
EA947HM-47H 40mm モールダクト継手内曲(黒) |