品番 : EA947HM-7H
品名 : 23.2x31mmモール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLI-2J |
|---|---|---|---|
| 規格 | 2号 | サイズ | 23.2(W)×31(D)×11.7(H)mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 入数 | 10個 | ||
| モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
