品番 : EA947HN-13
品名 : VE28 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | K-28P |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 防水パッキン(2号コネクタ用) | 適合管 | VE管28用 |
| 外径×内径×厚み | 39.6×32.6×2mm | 重量 | 1g |
| 材質 | クロロブレンゴム(耐油性) | 入数 | 10個 |
| VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。 | |||
| ※パッキンはボックスの外側に取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 10:33現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-12 VE14・16・22 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) |
| EA947HN-13 VE28 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) |
| EA947HN-14 VE36 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-3G : φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
