品番 : EA947HN-21G
品名 : φ16mm フレキ管薄鋼用アダプター
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSCP-16G |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管16⇔薄鋼19 | サイズ | φ31.4×67mm |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂+ZDC2 | ||
| PF管と薄鋼電線管との接続にご使用下さい。 | |||
| 薄鋼電線管はビスで固定して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/10 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-21G φ16mm フレキ管薄鋼用アダプター |
| EA947HN-22G φ22mm フレキ管薄鋼用アダプター |
| EA947HN-23G φ28mm フレキ管薄鋼用アダプター |
