品番 : EA947HN-245
品名 : φ28mm フレキ管用カップリング(環境配慮型)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MFSC-28GE |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管28 | カラー | ベージュ |
| サイズ | φ47×98mm | 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| 重量 | 54g | ||
| PF管相互の接続に使用します。 | |||
| 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプ | |||
| 人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/13 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-243 φ16mm フレキ管用カップリング(環境配慮型) |
| EA947HN-244 φ22mm フレキ管用カップリング(環境配慮型) |
| EA947HN-245 φ28mm フレキ管用カップリング(環境配慮型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HN-210 : φ28mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様) |
| 関連商品 | EA947HN-211 : φ28mmx30m [配線用]フレキ管(エコ仕様) |
