詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-254

品名 : φ22mm フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFSCP-22GE
適合管 PF管22⇔薄鋼電線管22 材質 難燃性ABS樹脂
重量 89g
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/27 13:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-253 φ16mm フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮
EA947HN-254 φ22mm フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮
EA947HN-255 φ28mm フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表
  • 薄鋼電線管

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top